すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638BU-23

品名 : M10 フックアイナット[ステンレス製]

仕様

使用荷重40kg内径40mm
サイズD:10mm、B:22mm、S:12mmねじ径M10
材質SUS304
販売価格

4,520(税抜)/ 4,972円(税込)

カタログ価格

4,520円(税抜)/4,972円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/08/21 11:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1409ページ

代替品

EA638BU-10
  • 品番

    EA638BU-10

  • コメント

    フック アイボールト M10x25

バリエーション一覧
EA638BU-21 M6 フックアイナット[ステンレス製]
EA638BU-22 M8 フックアイナット[ステンレス製]
EA638BU-23 M10 フックアイナット[ステンレス製]
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1408ページ
  • エスコ便利カタログ1409ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top