すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940LM-6

品名 : アンプ内蔵形光電センサー(透過形)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番E3Z-T62
コード引出しタイプ(2m)
保護構造IP67
EN規格標準
検出方法透過形検出距離30m
標準検出物体不透明体φ12mm以上指向角3~15°
光源赤外発行ダイオード(発光波長)電源電圧DC12~24V(リップル10%以下)
消費電圧投光器:DC 15mA以下、受光器:DC 20mA以下制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ
制御出力(負荷電流)0~100mA動作モード入光時ON/遮光時ON 切替式
負荷印加電圧DC26.4V以下保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間2ms以下感度調整単回転ボリウム
使用周囲照度白熱ランプ:3000 lx以下、太陽光:10000 lx以下周囲温度範囲使用時:-25~55℃、保存時:-40~70℃
周囲湿度範囲使用時:35~85%RH、保存時:35~95%RH接続方式コード引き出しタイプ(コード長:2m)
表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、投光表示灯(橙)重量約120g
締付けトルク0.5N・m以下(M3ねじ使用)材質ケース:ポリブチレンテレフタレート、レンズ:変性ポリアリレート
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/05 11:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top