すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638CC-9

品名 : 3/8" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)

仕様

ねじW3/8”最小値223㎜
最大値320㎜使用荷重300kg
材質SUS304重量450g
ワイヤーロープの張り具合の調節に
六角ナット付
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付が可能。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
RoHS2対応品
販売価格

4,950円(税抜)/ 5,445円(税込)

カタログ価格

4,950円(税抜)/5,445円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 10:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1363ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638CC-5 M5 ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
    EA638CC-6 1/4" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
    EA638CC-8 5/16" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
    EA638CC-9 3/8" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
    EA638CC-12 1/2" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
    EA638CC-16 5/8" ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:150㎜   W:26㎜   D:12㎜\nd:15㎜   H:18㎜   A:77㎜\nB:123㎜   L1:223㎜   L2:320㎜\n捻径:W-3/8
    • エスコ便利カタログ1362ページ
    • エスコ便利カタログ1363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top