すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638CG-5

品名 : 48x103mm ツールホルダー

仕様

メーカーベルモント(belmont)型番BLT-1
サイズ38(W)×18(D)×103(H)mmベルト幅50~90mm
材質ベルト部:ポリエステル、合成皮革
カラビナ:アルミ
口の開き10mm
ベルトをしたまま後付け装着可能
取付部はボタンで開閉できます。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/05/01 00:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1520ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1520ページ
  • エスコ便利カタログ1521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top