すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638CL-87

品名 : 25mm ワイヤークリップ(スチール製)

仕様

材質可鍛鋳鉄(亜鉛メッキ)適合ワイヤー径25mm
全長100mm幅72mm
ねじ径M16
可鍛鋳鉄製で頑丈なつくりになっています。
販売価格

4,060円(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/07 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1366ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638CL-82 8mm ワイヤークリップ(スチール製)
    EA638CL-83 10mm ワイヤークリップ(スチール製)
    EA638CL-84 12mm ワイヤークリップ(スチール製)
    EA638CL-85 16mm ワイヤークリップ(スチール製)
    EA638CL-86 20mm ワイヤークリップ(スチール製)
    EA638CL-87 25mm ワイヤークリップ(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • サイズ(mm)\nA:100、B:72、C:70、D:M16
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top