すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638CN-34

品名 : 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません

仕様

使用荷重3.0tサイズ(mm)t・d:26、B:52、D:62、L:104、d1:31
材質スチール重量2380g
穴径33mm
ピンが抜けないので高所作業に適しています。
ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。
本体とピンが一体化しているので作業性があがります。
ピンの紛失を防ぎます。
販売価格

7,590円(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1758ページ
バリエーション一覧
EA638CN-31 0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
EA638CN-32 1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
EA638CN-33 2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
EA638CN-34 3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638CN-31です。
  • ※画像はEA638CN-31です。
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top