すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638CV-1

品名 : 29x10/3.5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内寸29×10.3mm線径3.5mm
開口4.5mm使用荷重40kg
材質スチール(ユニクロメッキ)重量7g
販売価格

185(税抜)/ 204円(税込)

カタログ価格

185円(税抜)/204円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638CV-11
バリエーション一覧
EA638CV-1 29x10/3.5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
EA638CV-2 32x11mm/4mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
EA638CV-3 39x13mm/5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
EA638CV-4 45x15mm/6mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
EA638CV-5 58x18mm/8mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top