すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638CV-12

品名 : 4.0x33mm クイックリング(スチール製)

仕様

材質スチール(亜鉛メッキ)内寸31.5×11.5mm
線径4mm開口6mm
使用荷重90kg重量14g
販売価格

90円(税抜)/ 99円(税込)

カタログ価格

90円(税抜)/99円(税込)

在庫数

最新在庫: 1,581

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1378ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638FK-3
    • 品番

      EA638FK-3

    • コメント

      材質・サイズが若干違います

    バリエーション一覧
    EA638CV-11 3.5x29mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-12 4.0x33mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-13 5.0x39mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-14 6.0x45mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-15 7.0x54mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-16 8.0x60mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-17 9.0x65mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-18 10x72mm クイックリング(スチール製)
    EA638CV-19 12x82mm クイックリング(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:11.5、B:6、C:4、D:31.5
    • エスコ便利カタログ1378ページ
    • エスコ便利カタログ1379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top