すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638D-2

品名 : 21.8x1.7mm キーリング(スチール製/10個)

仕様

内径×線径約21.8×1.7mm(実測値ですので、誤差が生じる場合があります。ご了承ください。)材質鍛鋼製
線形状半円重量約26g (10個あたり)
入数10個
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/11 22:05現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ2330ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638D-1 17.1x 1.5mm キーリング(スチール製/10個)
    EA638D-2 21.8x1.7mm キーリング(スチール製/10個)
    EA638D-3 23.6x2.0mm キーリング(スチール製/10個)
    EA638D-4 30.4x2.3mm キーリング(スチール製/10個)
    EA638D-5 33.0x 2.9mm キーリング(スチール製/10個)
    EA638D-6 51.5x3.05mm キーリング(スチール製/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※10個入
    • ※10個入
    • 実寸値
    • エスコ便利カタログ2330ページ
    • エスコ便利カタログ2331ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top