すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DE-109

品名 : 42x58mm アイプレート用裏板(ステンレス製)

仕様

サイズ42×58mm穴径5.2㎜
穴間ピッチ27×43㎜材質SUS304
重量67g
EA638BF-9、EA638DE-9用裏板
接地面の補強としてご使用ください。
※取付ねじは付属しておりません。
RoHS2対応品
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/07 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1360ページ1361ページ
バリエーション一覧
EA638DE-106 34x40mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
EA638DE-108 39x50mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
EA638DE-109 42x58mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
EA638DE-112 54x75mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
その他関連
本体EA638BF-9 : 42x58mm/φ50mm 座付丸かん(ステンレス製)
本体EA638DE-9 : 42x58mm アイプレート(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A1:42㎜   A2:27㎜   B1:58㎜\nB2:43㎜   d:5.2㎜   T:4㎜

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top