すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DE-8

品名 : 39x50mm アイプレート(ステンレス製)

仕様

線径8mmプレートサイズ39×50mm
穴径5.2mm穴間ピッチ25×35㎜
全高32㎜使用荷重30kg
材質SUS304重量65g
取付ねじ無し
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
別売のバックプレート(EA638DE-108)を付けることで、荷重の分散効果があります。
RoHS2対応品
販売価格

1,290円(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/11/07 02:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1361ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DE-4 25x28mm アイプレート(ステンレス製)
    EA638DE-5 30x34mm アイプレート(ステンレス製)
    EA638DE-6 34x40mm アイプレート(ステンレス製)
    EA638DE-8 39x50mm アイプレート(ステンレス製)
    EA638DE-9 42x58mm アイプレート(ステンレス製)
    EA638DE-12 54x75mm アイプレート(ステンレス製)
    EA638DE-16 65x95mm アイプレート(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA638DE-108 : 39x50mm アイプレート用裏板(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
    • ※バックプレート(別売)を装着した画像です。
    • D:8mm   A1:39㎜   A2:25㎜\nB1:50㎜   B2:35㎜   H:32㎜   \nh:21㎜   W:22㎜\nd:5.2㎜   T:3mm
    • エスコ便利カタログ1360ページ
    • エスコ便利カタログ1361ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top