すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DM-42

品名 : 14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)

仕様

G型リング
材質ステンレスSUS304(研磨仕上)内径14mm
線径1.2mm線形状
重量2g(1個当り)入数10個
キーなどを通しやすい形状になっています。
通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。
販売価格

285(税抜)/ 314円(税込)

カタログ価格

285円(税抜)/314円(税込)

在庫数

最新在庫: 53

(2026/04/09 12:16現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2330ページ
バリエーション一覧
EA638DM-41 8x0.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DM-42 14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)
EA638DM-43 20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2330ページ
  • エスコ便利カタログ2331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top