すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DN-2

品名 : 16.3x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)

仕様

材質SUS316仕上研磨
参考使用荷重4.0kg線形状三角
内径16.3mm線径2.0mm
破断荷重18kg重量18.4g(10個)
入数10個
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 131

(2026/03/26 20:16現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2330ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DN-1 13x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DN-2 16.3x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DN-3 20x2.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DN-4 22x2.3mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DN-5 25x2.3mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DN-6 32x2.3mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ2330ページ
    • エスコ便利カタログ2331ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top