すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DP-20B

品名 : 1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)

仕様

材質ステンレス(SUS304)線形状
(10個価格)
内径20mm線径1.0mm
破断荷重4.4kg参考使用荷重0.6kg
入数10個
研磨仕上
販売価格

120(税抜)/ 132円(税込)

カタログ価格

120円(税抜)/132円(税込)

在庫数

最新在庫: 277

(2026/03/29 12:47現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2330ページ
バリエーション一覧
EA638DP-15B 1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-20B 1.0x20.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-22B 1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
EA638DP-28B 1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2330ページ
  • エスコ便利カタログ2331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top