すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DP-6

品名 : 1.2x14mm 2重リング(ステンレス製/10個)

仕様

材質SUS316線形状
内径14mm線径1.2mm
使用荷重1.0kg破断荷重9.3kg
電解研磨仕上げ
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
入り数は10個入りです。
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 149

(2026/04/04 06:01現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2330ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DP-1 0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-2 0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-3 1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-4 1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-5 1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-6 1.2x14mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-7 1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-8 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-9 1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    EA638DP-10 2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ2330ページ
    • エスコ便利カタログ2331ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top