すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DU-23

品名 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)

仕様

サイズ9.8×26mmサイズ(mm)A:26.0、B:9.8、C:6.0、D:5.2
穴径5.2mm使用ビス径5mm
材質SUS304(研磨)重量2.4g
板厚1.0mm使用荷重35kg
破断荷重530kg入数2個
チェーンをビス止め固定する金具です。
使用荷重は取付場所の強度によって異なります。
ビスは別売です。
販売価格

200円(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 100

(2026/11/05 13:34現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ1372ページ
バリエーション一覧
EA638DU-21 M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
EA638DU-22 M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
EA638DU-23 M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
その他関連
本体EA980SA-31 : 1.6mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SD-5 : 2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロムメッキ
本体EA980SA-32 : 1.6mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SD-21 : 1.6mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SA-33 : 1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SA-34 : 1.6mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SD-22 : 1.6mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-23 : 1.6mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SA-41 : 2.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SD-24 : 1.6mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SA-42 : 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SD-31 : 2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SA-43 : 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SD-32 : 2.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SA-44 : 2.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SD-33 : 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-34 : 2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-41 : 2.3mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-42 : 2.3mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-43 : 2.3mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-44 : 2.3mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-51 : 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-52 : 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-53 : 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SD-54 : 3.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
本体EA980SF-31 : 3.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
本体EA980SF-32 : 3.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
本体EA980SA-302 : 3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SF-33 : 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
本体EA980SA-305 : 3.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SF-41 : 4.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
本体EA980SA-310 : 3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SF-42 : 4.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
本体EA980SA-330 : 3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SF-43 : 4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
本体EA980SA-402 : 4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SF-44 : 4.0mmx30m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
本体EA980SA-405 : 4.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SA-410 : 4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980SA-430 : 4.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
本体EA980TD-21 : 1.6mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
本体EA980TD-22 : 1.6mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
本体EA980TD-32 : 1.8mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
本体EA980SH-41 : 3.0mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
本体EA980SH-43 : 3.0mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
本体EA980TD-42 : 2.0mmx10m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)
本体EA980SH-46 : 3.0mmx6.0m マンテルチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-71 : 2.0mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-72 : 2.0mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-73 : 2.0mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-74 : 2.0mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-81 : 2.6mmx 2m ビクターチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-82 : 2.6mmx 5m ビクターチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-83 : 2.6mmx10m ビクターチェーン(ステンレス製)
本体EA980SM-84 : 2.6mmx30m ビクターチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • サイズ(mm)\nA:26.0、B:9.8、C:6.0、D:5.2
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top