すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DU-3

品名 : 3.2mm用 カップリング(ステンレス製/10個)

仕様

使用ボールチェーン径3.2mm材質SUS304
標準寸法(A)×(B)3.4×1.0mm適合チェーンEA638DT-3、-13
入数10個
電解研磨仕上
販売価格

255(税抜)/ 281円(税込)

カタログ価格

255円(税抜)/281円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/13 22:57現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1106ページ
バリエーション一覧
EA638DU-2 2.3mm用 カップリング(ステンレス製/10個)
EA638DU-3 3.2mm用 カップリング(ステンレス製/10個)
EA638DU-4 4.5mm用 カップリング(ステンレス製/10個)
その他関連
オプションEA638DT-3 : 3.2mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製)
オプションEA638DT-13 : 3.2mmx10m ボールチェーン(ステンレス製)
本体EA638DT-3 : 3.2mmx 1m ボールチェーン(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:3.4、B:1.0
  • エスコ便利カタログ1106ページ
  • エスコ便利カタログ1107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top