すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DV-4

品名 : 4.5mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個)

仕様

電解研磨仕上
材質SUS305使用ボールチェーン径4.5mm
重量7.55g/10個
入数は10個入りです。
販売価格

335(税抜)/ 369円(税込)

カタログ価格

335円(税抜)/369円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/13 22:57現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1106ページ
バリエーション一覧
EA638DV-2 2.3mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個)
EA638DV-3 3.2mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個)
EA638DV-4 4.5mm用 ボールチェーンコネクター(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • エスコ便利カタログ1106ページ
  • エスコ便利カタログ1107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top