すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DW-20

品名 : 650x9.0mm S型ロングフック(ライトブラウン)

仕様

使用荷重(kg)3サイズ(mm)D:9、L1:650、S:20
材質ポリアセタール樹脂重量200g
カラーライトブラウン長さ1本つなぎ:約650mm
2本つなぎ:約1170mm
3本つなぎ:約1700mm
用途店舗などの看板、展示物等のディスプレイ
キッチン、クローゼット
洗濯物や収納整理
観葉植物や装飾品などのディスプレイ
天井や高井ところからつなげて長く使える便利フック。
継ぐ本数で長さの調節可
フック、ジョイント、ポールを複数本繋いで吊るせる便利なS字フックです。
丈夫で長持ちなポリアセタール樹脂を採用
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/30 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位PACK
カタログページ1356ページ
バリエーション一覧
EA638DW-19 650x9.0mm S型ロングフック(グレー)
EA638DW-20 650x9.0mm S型ロングフック(ライトブラウン)
ウェブカタログ画像
  • D:9、L1:650、S:20\n単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1356ページ
  • エスコ便利カタログ1357ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top