すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DW-96

品名 : 600x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)600線径(mm)6
使用荷重(kg)20口幅(mm)38
材質SUS304
販売価格

2,910(税抜)/ 3,201円(税込)

カタログ価格

2,910円(税抜)/3,201円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 19:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA638DW-65
  • 品番

    EA638DW-65

  • コメント

    変更点:サイズ等

バリエーション一覧
EA638DW-93 300x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-94 400x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-95 500x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
EA638DW-96 600x6.0mm S型ロングフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:6、L1:600、L2:588、W:38、S:25、H:51、R:20

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top