すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638DX-21

品名 : 32.0x44mm ウォールクリップ(ステンレス製)

仕様

32mm高さ44㎜
奥行29㎜口の開き13mm
取付穴径5.2㎜取付穴間ピッチ19㎜
穴径4.5㎜使用荷重15kg
材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨仕上げ
重量63g
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
取付ねじ無し
フック部は、外れ止め付き
RoHS2対応品
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/09 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1361ページ
バリエーション一覧
EA638DX-21 32.0x44mm ウォールクリップ(ステンレス製)
EA638DX-22 38.5x53mm ウォールクリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 穴を利用してこのような使い方ができます。
  • L1:44㎜   L2:29㎜   H:29㎜\nW1:32㎜   W2:19㎜   S:13㎜\nR:3.5㎜   d:5.2㎜   d2:4.5㎜\nT:4.5㎜   t:6㎜

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top