すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EB-100

品名 : 5.0x100mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)

仕様

材質本体:被膜線、キャップ:塩ビ線径5mm
全長100mm口幅30mm
使用荷重13kg入数3個
サイズ(mm)D:5、L1:100、S:30破断荷重30.6kg
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
販売価格

240(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 368

(2026/04/11 20:06現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ1355ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638EB-50 4.0x 50mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
    EA638EB-75 4.0x 75mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
    EA638EB-100 5.0x100mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
    EA638EB-150 5.0x150mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
    EA638EB-200 5.0x200mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
    EA638EB-300 5.0x300mm 抗菌Sフック(鉄エンビ被覆/3個)
    ウェブカタログ画像
    • ※3個入
    • サイズ(mm)\nD:5、L1:100、S:30
    • エスコ便利カタログ1354ページ
    • エスコ便利カタログ1355ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top