すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EC-38

品名 : 38x38mm/39mm ハンガー(ステンレス製)

仕様

線径5mmプレートサイズ38×38mm
リング内幅39mm穴径3.5mm
穴間ピッチ22.5×19mm使用荷重10kg
材質SUS304重量39g
付属品皿木ねじ
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
4つ穴タイプ
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
RoHS2対応品
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/27 06:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638EC-28 28x28mm/32mm ハンガー(ステンレス製)
EA638EC-38 38x38mm/39mm ハンガー(ステンレス製)
EA638EC-43 43x43mm/47mm ハンガー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:1.5㎜   L:38㎜   L1:22.5㎜\nW:38㎜   W1:19㎜   H:8.5㎜   \nd:3.5㎜   D2:5㎜   \nA:39㎜   B:21㎜
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top