すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638EC-61

品名 : 18x36mm/70mm フック型ハンガ(ステンレス製)

仕様

線径5mmプレートサイズ18×36mm
フック長さ70㎜口幅11㎜
穴径3.2mm穴間ピッチ21㎜
材質SUS304使用荷重10kg
重量31g付属品ステンレス皿木ねじ
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
RoHS2対応品
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638EC-61 18x36mm/70mm フック型ハンガ(ステンレス製)
EA638EC-62 18x36mm/33mm フック型ハンガ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:1.5㎜   L:36㎜   L1:21㎜\nW:18㎜   d:3.2㎜   D2:5mm\nL2:70㎜   W2:35㎜\nL3:21㎜   S:11㎜
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top