すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EG-24

品名 : 180x 5.0mm Sフック(ステンレス製)

仕様

線径5mm全長180mm
口幅49mm使用荷重20kg
材質SUS304重量52g
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
口部が大きくほぼ平行に開いているため、幅のある場所にかけやすく、パイプ等に取付可能です。
RoHS2対応品
販売価格

645(税抜)/ 710円(税込)

カタログ価格

645円(税抜)/710円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/25 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1355ページ
バリエーション一覧
EA638EG-21 60x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-22 100x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-23 140x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-24 180x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-25 260x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:5㎜   L1:180㎜   L2:170㎜\nS:49㎜   R:25㎜
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top