すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EG-32

品名 : 66x 8.0mm Sフック(ステンレス製)

仕様

線径8mm全長66mm
口幅15mm使用荷重50kg
材質SUS304重量50g
錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/03 19:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1355ページ
バリエーション一覧
EA638EG-31 53x 6.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-32 66x 8.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-33 81x 8.0mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm   L1:66㎜   L2:50㎜\nW:20㎜   S:15㎜
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top