すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EG-43

品名 : 70x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)

仕様

線径8mm全長70mm
口幅22mm使用荷重50kg
材質SUS304重量60g
錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製
ツイストタイプ
RoHS2対応品
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 11:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1355ページ
バリエーション一覧
EA638EG-41 51x 6.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
EA638EG-42 61x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
EA638EG-43 70x 8.0mm ツイストSフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:8mm   L1:70㎜   L2:54㎜\nW:24㎜   S:22㎜
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top