すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EG-53

品名 : 160x 6.0mm Sフック(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●サイズ:S(誤)44.5mm (正)33mm (No.57 9050)

仕様

線径6㎜全長160㎜
口幅33㎜使用荷重15kg
材質SUS304重量68g
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として
RoHS2対応品
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/03 06:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1355ページ
バリエーション一覧
EA638EG-51 80x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-52 120x 5.0mm Sフック(ステンレス製)
EA638EG-53 160x 6.0mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:6㎜   L1:160㎜   L2:148㎜\nW:44.5㎜   S:33㎜
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top