すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638EH-13

品名 : 157x9.6mm Sフック(ステンレス製)

仕様

材質SUS316サイズ(mm)A:9.6、B:157、C:50.8、D:50.8、X:69.8
重量199g使用荷重181kg
パイプなどに通して使用できます。
最大の耐食性と耐久性を実現するSUS316製
船舶および産業用に最適です。
販売価格

1,690(税抜)/ 1,859円(税込)

カタログ価格

1,690円(税抜)/1,859円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/04/13 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1354ページ
バリエーション一覧
EA638EH-11 101x6.3mm Sフック(ステンレス製)
EA638EH-12 114x7.8mm Sフック(ステンレス製)
EA638EH-13 157x9.6mm Sフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:9.6、B:157、C:57.1、D:50.8
  • A:9.6mm、B:157mm、C:50.8mm、D:50.8mm、X:69.8mm
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top