すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638F-225A

品名 : 25.4x87mm/2721kg D型シャックル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ステンレス(SUS316)サイズD_125.4mm
サイズD_224.9mmサイズB49.3mm
サイズL86.9mmサイズX96.5mm
サイズY149.4mmサイズZ48.8mm
重量1.4kg使用荷重(kg)2,721
最高の耐食性と耐久性を実現するSUS316製
船舶や産業用機械に最適です。
ねじシャックルのピンの出っ張り(つかむ部分)が無い為、ロープなどがひっかかりません。
販売価格

5,640(税抜)/ 6,204円(税込)

カタログ価格

5,640円(税抜)/6,204円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638F-25
    • 品番

      EA638F-25

    • コメント

      使用荷重同じ。ツマミつきです。

    バリエーション一覧
    EA638F-206 6.4x21.6mm/340kg D型シャックル(ステンレス製)
    EA638F-208A 7.9x28.2mm/450kg D型シャックル(ステンレス製)
    EA638F-210A 9.5x35.0mm/544kg D型シャックル(ステンレス製)
    EA638F-211A 12x41.7mm/680kg D型シャックル(ステンレス製)
    EA638F-213A 12.7x46mm/1133kg D型シャックル(ステンレス製)
    EA638F-222A 22.2x76mm/2267kg D型シャックル(ステンレス製)
    EA638F-225A 25.4x87mm/2721kg D型シャックル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
    • D1:25.4mm、D2:24.9mm、B:49.3mm、L:86.9mm
    • D1:25.4mm、A:24.8mm、B:49.3mm、L:86.9mm、X:96.5mm、Y:149.4mm、Z:48.8mm

    商品動画

    動画リンク

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top