すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638F-230

品名 : 9.6mm/1,088kg スイベルクレビス(ステンレス製)

仕様

使用荷重1088kgサイズ(mm)A:9.6、B:16.5、C:12.7、D:20.5、E:7.8
F:9.6、G:11.1、X:48.2、Y:140.9、Z:28.7
材質ステンレス重量(g)648.6
破断荷重3855kg
17-4 PHステンレス製で耐腐食性に優れています
スイベルは360°回転します。
ピン用のねじロック液が付属しています。
販売価格

10,300円(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1759ページ
バリエーション一覧
EA638F-230 9.6mm/1,088kg スイベルクレビス(ステンレス製)
EA638F-231 14.9mm/1,995kg スイベルクレビス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA638F-231です
  • サイズ(mm)\nB:16.5、D:20.5、F:9.6、E:7.8、A:9.65
  • サイズ(mm)\nA:9.6、B:16.5、C:12.7、D:20.5、E:7.8\nF:9.6、G:11.1、X:48.2、Y:140.9、Z:28.7
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top