すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FH-22

品名 : 3600kg/235mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/04/04 サイズD:(誤)235、(正)252 (No.55 1032)

仕様

材質ステンレス(SUS316)サイズA:19mm、B:41mm、C:51mm、D:219mm、E:181mm、X:79mm、Z:41mm
使用荷重3.6t重量2449g
SUS316製で耐食性、耐久性に優れています。
海洋及び産業用に最適です。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/21 09:33現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638FH-20
    • 品番

      EA638FH-20

    • コメント

      サイズご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA638FH-4 68kg/ 51mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-5 135kg/ 59mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-6 270kg/ 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-8 495kg/ 89mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-10 690kg/111mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-13 1188Kg/149mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-16 2130kg/183mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-20 3150kg/219mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-22 3600kg/235mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • サイズ(mm)\nA:22.2、B:47、C:51、D:252
    • サイズ(mm)\nA:22.2、B:47、C:51、D:252、E:208、X:92、Z:44

    資料

    その他資料
    1. IMG
    2. IMG

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top