すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638FH-13

品名 : 1188Kg/149mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS316)サイズA:12.7mm、B:32mm、C:33mm、D:149mm、E:123mm、X:58mm、Z:25mm
使用荷重1.19t重量521g
SUS316製で耐食性、耐久性に優れています。
海洋及び産業用に最適です。
販売価格

5,730円(税抜)/ 6,303円(税込)

カタログ価格

5,730円(税抜)/6,303円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1374ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638FH-4 68kg/ 51mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-5 135kg/ 59mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-6 270kg/ 65mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-8 495kg/ 89mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-10 690kg/111mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-13 1188Kg/149mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-16 2130kg/183mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    EA638FH-20 3150kg/219mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • サイズ(mm)\nA:12.7、B:32、C:33、D:149
    • サイズ(mm)\nA:12.7、B:32、C:33、D:149、E:123、X:58、Z:25
    • エスコ便利カタログ1374ページ
    • エスコ便利カタログ1375ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top