すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MK-32

品名 : [EA115MK-2・3用] 交換用エクステンションノズル

仕様

名称エクステンションノズル材質真鍮
全長457mm
販売価格

5,430円(税抜)/ 5,973円(税込)

カタログ価格

5,430円(税抜)/5,973円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0050ページ2429ページ2511ページ
その他関連
本体EA115MK-2 : 11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
本体EA115MK-3 : 22.7L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
ウェブカタログ画像
  • 装着イメージ\n
  • ノズル先端拡大図\n
  • エスコ便利カタログ50ページ
  • エスコ便利カタログ51ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top