すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BP-68A

品名 : 600x300mm 有機溶剤標識(第三種~/青/鉄板)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番324-03
サイズ600×300×4mm内容第三種有機溶剤等
材質鉄板(明治山)取付穴φ4.0mm×4ヶ所
重量720g仕様非粘着
片面印刷
アイコン
販売価格

3,900円(税抜)/ 4,290円(税込)

カタログ価格

3,900円(税抜)/4,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA983BP-66A 600x300mm 有機溶剤標識(第一種~/赤/鉄板)
EA983BP-67A 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/鉄板)
EA983BP-68A 600x300mm 有機溶剤標識(第三種~/青/鉄板)
その他関連
仕様別商品EA983BP-61 : 600x300mm 有機溶剤標識(第一種~/赤/エコユニ)
仕様別商品EA983BP-62 : 600x300mm 有機溶剤標識(第二種~/黄/エコユニ)
仕様別商品EA983BP-63 : 600x300mm 有機溶剤標識(第三種~/青/エコユニ)
ウェブカタログ画像
  • ※表示内容や色は異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top