すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638FM-22

品名 : 63.5mm ロープスナップ(ステンレス製)

ステンレスで錆に強く使用場所を選びません

仕様

全長(mm)63.5リング幅31.8mm
サイズA:63.5mm、B:17mm、C:14.4mm、D:31.8mm
E:17.2mm、X:35.5mm、Z:13.9mm
使用ロープ径13mm
材質SUS316重量(g)95
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業用途に最適です。
販売価格

1,340円(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638FM-21 51.3mm ロープスナップ(ステンレス製)
EA638FM-22 63.5mm ロープスナップ(ステンレス製)
EA638FM-23 95mm ロープスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:63.5、B:17、C:14.4、D:31.8
  • サイズ(mm)\nA:63.5、C:14.4、D:31.8、E:17.2、X:35.5、Z:13.9
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top