すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FP-3

品名 : 116mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)

仕様

全長116mm開口幅13mm
リング幅22mm使用荷重136kg
材質SUS316重量158g
サイズ(mm)A:22.2、B:116.0、D:13、F:43.1
X:6.8、Y:19.5
耐食性・耐久性に優れたSUS316製
海洋、産業用途に適しています。
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 126

(2026/04/03 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638FP-1 87mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-2 98mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638FP-3 116mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:22.2、B:116.0、D:13、F:43.1\nX:6.8、Y:19.5
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top