すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638FR-11

品名 : 166.3mm オープンアイスナップ(ステンレス製)

仕様

全長166.3mm開口幅16.0mm
リング幅18.2mm材質SUS316
使用荷重(kg)453.5重量480g
サイズ(mm)A:18.2、B:23.6、C:16.0
X:70.3、Y:166.3、Z:17.2
耐食性と耐久性に優れています。
オープンアイ部分は工具で曲げて閉じてアイにする。
海洋用途に適しています。
販売価格

2,730円(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:18.2、B:23.6、C:16.0\nX:70.3、Y:166.3、Z:17.2
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top