すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638FY-11

品名 : 62.7mm フック(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)A:7.9、B:12.7、C:62.7、E:42.4、F:28.4材質ステンレス(SUS316)
リング径12.7mm重量54g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶や貨物の固定に適しています。
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/03/31 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1360ページ
バリエーション一覧
EA638FY-11 62.7mm フック(ステンレス製)
EA638FY-12 87.6mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、サイズ(JPG)を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:7.9、B:12.7、C:62.7、E:42.4、F:28.4

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top