すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638G-28L

品名 : 68.0mm パッドアイ(ステンレス製)

仕様

線径8mm全長85mm
穴径6.5mm穴間ピッチ68㎜
高さ17mm使用荷重30kg
材質SUS304重量31g
取付ねじ無し
座ぐりなしタイプ
床面に設置したり、支柱や壁面に取り付け、ベルトなどを通すのに便利です。
設置幅の狭い面でも取付可能。
RoHS2対応品
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/02 19:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638G-25 50.0mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638G-26 67.5mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638G-28 57.0mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638G-28L 68.0mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
本商品は「座ぐりなしタイプ」です。
  • ※画像は代表画像です\n本商品は「座ぐりなしタイプ」です。
  • ※画像は代表画像です\n本商品は「座ぐりなしタイプ」です。
  • D:8㎜   L1:85㎜   L2:68㎜\nL3:27㎜   H:17㎜   h:9㎜\nT:4㎜   d:6.5㎜
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top