すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638G-35

品名 : 42.0mm アイストラップ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/10 ●サイズ:L3(誤)42mm (正)17mm (No.57 9050)

仕様

幅10mm全長79mm
穴径4.5mm穴間ピッチ42mm
高さ18mm使用荷重15kg
材質SUS304重量8g
取付ねじ無し
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
支柱や壁面等に取り付けてご使用ください。
RoHS2対応品
販売価格

235円(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/03 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1363ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638G-31 36.0mm アイストラップ(ステンレス製)
    EA638G-32 34.0mm アイストラップ(ステンレス製)
    EA638G-33 34.0mm アイストラップ(ステンレス製)
    EA638G-34 38.0mm アイストラップ(ステンレス製)
    EA638G-35 42.0mm アイストラップ(ステンレス製)
    EA638G-36 36.0mm アイストラップ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • D:10㎜   L1:79㎜   L2:42㎜\nL3:17㎜   L4:12㎜   H:18㎜\nd:4.5㎜   T:1.2㎜
    • エスコ便利カタログ1362ページ
    • エスコ便利カタログ1363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top