すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GA-10

品名 : 8.1mm アイストラップ(ステンレス製/5個)

仕様

線径8.1mm11mm
サイズA:8.1mm、B:1.27mm、C:32.2mm、D:3.6mm
X:10.1mm、Y:44.7mm、Z:11mm
使用荷重22kg
材質SUS304穴径3.6mm
入数5個重量4.5g
取付ねじ無し
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/24 23:09現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1362ページ
バリエーション一覧
EA638GA-10 8.1mm アイストラップ(ステンレス製/5個)
EA638GA-13 12.7mm アイストラップ(ステンレス製/5個)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • C:32.2mm
  • サイズ(mm)\nA:8.1、B:1.27、C:32.2、D:3.6、X:10.1、Y:44.7、Z:11
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top