すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638GB-1

品名 : 82.5mm/19.3mm パッドアイ(ステンレス製)

床や壁に紐などを取り付けるのに便利です

仕様

サイズ(mm)L:82.5、A:19.3、B:60.2、C:31.2、D:6.6使用荷重907kg
材質SUS316重量135g
穴径0.26”(6.6mm)
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
精密鋳造されています。
取付ねじ無し
販売価格

1,250円(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/04 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1361ページ

代替品

EA638M-33
  • 品番

    EA638M-33

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA638GB-1 82.5mm/19.3mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GB-2 102 mm/25.4mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nL:78.9、A:19.3、B:60.2、C:31.2、D:6.6
  • サイズ(mm)\nA:19.3、B:60.2、C:31.2、D:6.6、E:10.1\nF:7.8、L:82.5、X:49.2、Y:25.9、Z:6.6
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top