チェーンのよじれ防止に(リングが360度回転します)
仕様
| 線径 | 4.8mm | プレート | 30×34mm |
|---|
| リング径 | 15.2mm | 使用荷重 | 90kg |
|---|
| 材質 | SUS304 | 穴径 | 4.3mm |
|---|
| 重量(g) | 36.2 | | |
|---|
| リングは360度回転します。 |
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 |
| 船舶、建築用途、産業用途など、様々な用途に適しています。 |
| 取付ねじ無し |
| 販売価格 | 495円(税抜)/
545円(税込)
| カタログ価格 | 495円(税抜)/545円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
101 (2026/11/04 04:09現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1360ページ |
|---|