すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638GB-32

品名 : 34x40mm/φ40.8 回転パッドアイ(リング付)

チェーンのよじれ防止に(リングが360度回転します)

仕様

線径6.3mmプレート34×40mm
リング径40.8mm使用荷重(kg)136
材質SUS304穴径6.3mm
重量(g)81.6
リングは360度回転します。
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、建築用途、産業用途など、様々な用途に適しています。
取付ねじ無し
販売価格

865円(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/04 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1360ページ
バリエーション一覧
EA638GB-31 30x34mm/φ30.7 回転パッドアイ(リング付)
EA638GB-32 34x40mm/φ40.8 回転パッドアイ(リング付)
EA638GB-33 40x50mm/φ50.2 回転パッドアイ(リング付)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:19.0、B:6.3、C:19.8、D:25.9、E:40.8\nF:6.3、X:40.1、Y:40.1、Z:34.0
  • エスコ便利カタログ1360ページ
  • エスコ便利カタログ1361ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top