すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GD-4

品名 : 11.6mm パッドアイ(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)A:11.6、B:31.7、C:3.8、D:14.7
E:1.7、X:2.5、Y:38.6、Z:6.8
使用荷重136kg
材質SUS304穴径2.5mm
重量4.5g
取付ねじ無し
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業、建築用途など様々な用途に適しています。
ロープの擦れを防ぐ丸い断面が特徴です。
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 996

(2025/06/28 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1413ページ
バリエーション一覧
EA638GD-4 11.6mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GD-5 14.2mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GD-6 16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GD-8 16.0mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:11.6mm、B:31.7mm、C:3.8mm、D:14.7mm
  • サイズ(mm)\nA:11.6、B:31.7、D:14.7、E:1.7\nX:2.5、Y:38.6、Z:6.8
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top