すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA776C-1A

品名 : 残留塩素計 [遊離塩素用]

仕様

メーカーハンナインスツルメンツ型番HI97701C
仕様有難塩素用測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合)
※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで
分解能0.01mg/L精度±0.03mg/L(±測定値の3%)
測定原理DPD試薬を利用した吸光光度法使用温度0~50℃(相対湿度100%以下)
電源1.5V単三アルカリ電池×3個(付属)
(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
サイズ142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm
重量380g発光源LED(525nm)
帯域通過フィルター帯域幅:8nm、波長精度:±1.0nm  受光部シリコンフォトセル
データ保存自動で50データまで液晶画面128×64ピクセル
バックライト付
自動電源オフ15分間の未使用後付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース
防水機能本体ケースはIP67
※浸漬や水没には対応していません
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
ご自身で校正作業が可能です。
粉末試薬:EA776C-10・-30をご使用いただけます。
使いやすいコンパクトサイズです。
ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用
水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。
レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!
測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。
【ビームスプリッター&リファレンス検出器】
ビームスプリッターにより光は試料側のほかリファレンス検出器にも利用され光の密度をチェックします。リファレンス検出器は電力や光学部品の熱による変動を補正し安定した光源を供給します。
【LED光源】
LEDは発光効率が高く電力の弱い時でもより強い光を供給。また熱の発生も少なく光学部品の電気的な安定にもつながります。
【フィルター(帯域通過フィルター)】
帯域幅:8nm、波長精度:± 1.0nmを確保。より明るく強い信号を受信することで波長の読み取りエラーが少なくなり精度の高い測定につながります。
水道法施行規則第 17 条第2項 別表第 6 「携帯型残留塩素計測定法」に適合
販売価格

89,000円(税抜)/ 97,900円(税込)

カタログ価格

89,000円(税抜)/97,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0766ページ
その他関連
オプションEA776C-10 : 遊離塩素用粉末試薬剤[100回分]
オプションEA776C-30 : 遊離塩素用粉末試薬剤[300回分]
ウェブカタログ画像

商品動画

使用動画使用動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ766ページ
  • エスコ便利カタログ767ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top