すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725EH-117

品名 : 30-40mm デジタル内径マイクロメーター

仕様

メーカー新潟精機型番MCD3385-3040HT
用途穴径の精密な測定に測定範囲30~40mm
最小読取値0.001mm最大許容誤差4μm
本体幅192㎜本体高さ43㎜
奥行28㎜電源SR44×1個
材質フレーム:銅+クロムメッキ
測定子:超硬チップ
重量420g
付属品●アルミケース
●専用スパナx2
●深穴測定用延長ロッド
●電池蓋開閉用スパナ
●SR44(テスト用)
使用条件三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータ
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付
オートディスプレイオフ機能付(約5分)
基準リングゲージ付
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
販売価格

66,900円(税抜)/ 73,590円(税込)

カタログ価格

66,900円(税抜)/73,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0744ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725EH-110A 6- 8mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-111 8-10mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-112 10-12mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-113 12-16mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-114 16-20mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-115 20-25mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-116 25-30mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-117 30-40mm デジタル内径マイクロメーター
    EA725EH-118 40-50mm デジタル内径マイクロメーター
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ744ページ
    • エスコ便利カタログ745ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top