すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XC-8B

品名 : [EA618XC- 8用] 8mm 替ビット(INHEX)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺8mm
差込角1/2”全長165mm
材質スチール
EA618XC-8用替ビット
ロングHexビット(ミリサイズ)
専用ビットを装着することで様々なねじ形状へ対応できます
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
アイコン
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0396ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XC-6B [EA618XC- 6用] 6mm 替ビット(INHEX)
    EA618XC-8B [EA618XC- 8用] 8mm 替ビット(INHEX)
    EA618XC-10B [EA618XC-10用] 10mm 替ビット(INHEX)
    EA618XC-12B [EA618XC-12用] 12mm 替ビット(INHEX)
    EA618XC-14B [EA618XC-14用] 14mm 替ビット(INHEX)
    EA618XC-17B [EA618XC-17用] 17mm 替ビット(INHEX)
    その他関連
    本体EA618XC-8 : 1/2"DR/ 8x165mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ396ページ
    • エスコ便利カタログ397ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top