すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BB-135

品名 : 5 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強フラットLANケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-FL7-05BKN
カテゴリー7準拠コネクタ形状RJ45
長さ(m)5幅7.2mm
厚さ2.2mmカラーブラック
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強フラットLANケーブル
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
RoHS対応品
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
より線仕様
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1911ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA764BB-135A
    • 品番

      EA764BB-135A

    • コメント

      変更点:直径、厚さ、型番、JAN

    バリエーション一覧
    EA764BB-131 0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-132 1 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-133 2 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-134 3 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-135 5 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-136 7 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-137 10 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-138 15 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
    EA764BB-140 1 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
    EA764BB-141 2 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
    EA764BB-144 7 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
    EA764BB-146 15 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
    EA764BB-147 0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    EA764BB-148 1 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    EA764BB-149 2 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    EA764BB-150 3 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    EA764BB-151 5 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    EA764BB-152 7 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    EA764BB-153 10 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    EA764BB-154 15 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1910ページ
    • エスコ便利カタログ1911ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top